Eriks

Koppeling SHTC pilaar 10 RVS met Tri-Clamp 34 inw 14

  • ERIKS:13627780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,30/ stukexcl. btw

€ 236,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
34,0/ 17,2x1,6 (14,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi