€ 593,95/ stukexcl. btw
€ 718,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHTC |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Triclamp DIN 32676 |
Type aansluiting | DIN R2 |
Maat aansluiting | 106,0/ 85,0x2,0 (81,0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |