Eriks

Koppeling SHTC 65 RVS Tri-Clamp 77,5 inwendig 63,5

  • ERIKS:11181148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
OD 77.0 - ID 63.5 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN65
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi