Eriks

Koppeling SHTC 45 38 Tri-Clamp 50,5 inwendig 34,9

  • ERIKS:11385978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 560,70/ stukexcl. btw

€ 678,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
IMP
Maat aansluiting
50,5/ 38,1x1,65 (34,8)
Bochthoek
45 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi