Eriks

Koppeling SHTC 38 RVS Tri-Clamp 64 inwendig 48.6

  • ERIKS:13543416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,85/ stukexcl. btw

€ 216,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
64,0/ 50,8x1,65 (47,6)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi