Eriks

Koppeling SHTC 38 RVS Tri-Clamp 64 inwendig 44,3

  • ERIKS:11181144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,25/ stukexcl. btw

€ 184,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
64,0/ 48,3x2,0 (44,3)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi