Eriks

Koppeling SHTC 38 RVS Tri-clamp 50.5mm inwendig 34

  • ERIKS:13543483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,45/ stukexcl. btw

€ 163,89incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 38,1x1,65 (34,8)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi