Eriks

Koppeling SHTC 38 RVS Tri-Clamp 50,5 inwendig38

  • ERIKS:12144035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,40/ stukexcl. btw

€ 154,15incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi