Eriks

Koppeling SHTC 38 RVS Tri-Clamp 50,5 inwendig 35.5

  • ERIKS:13526170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,55/ stukexcl. btw

€ 200,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 38,1x1,5 (35,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi