Eriks

Koppeling SHTC 32 RVS Tri-Clamp 50.5 inwendig 38.4

  • ERIKS:13580458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,00/ stukexcl. btw

€ 110,11incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi