Eriks

Koppeling SHTC 32 RVS Tri-Clamp 32 RTRI3250

  • ERIKS:13526164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,95/ stukexcl. btw

€ 100,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
32 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi