Eriks

Koppeling SHTC 25 RVS Tri-Clamp 50.5 inwendig 34.8

  • ERIKS:13526161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,15/ stukexcl. btw

€ 122,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 38,1x1,65 (34,8)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi