Eriks

Koppeling SHTC 25 RVS Tri-Clamp 50.5 inwendig 32

  • ERIKS:13526160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,60/ stukexcl. btw

€ 303,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
50,5/ 35,0x1,5 (32,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi