Eriks

Koppeling SHTC 25 RVS Tri-Clamp 50,5 inwendig 22,6

  • ERIKS:12463461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,80/ stukexcl. btw

€ 206,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
IMP
Maat aansluiting
OD 50.5 - ID 22.6 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi