Eriks

Koppeling SHTC 25 RVS Tri-Clamp 50,5 inwendig 22,1

  • ERIKS:11181129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,30/ stukexcl. btw

€ 134,67incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
IMP
Maat aansluiting
50,5/ 25,4x1,65 (22,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
232 psi