€ 60,90/ stukexcl. btw
€ 73,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHTC |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Triclamp DIN 32676 |
Type aansluiting | IMP |
Maat aansluiting | 25/ 19,05x1,65 (15,75) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |