Eriks

Koppeling SHTC 20 RVS Tri-Clamp 50.5 inwendig 26

  • ERIKS:13543481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,05/ stukexcl. btw

€ 145,26incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
50,5/ 29,0x1,5 (26,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi