Eriks

Koppeling SHTC 20 RVS Tri-Clamp 25 inwendig 15.75

  • ERIKS:12733979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,70/ stukexcl. btw

€ 153,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
Inch
Maat aansluiting
25/ 19,05x1,65 (15,75)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi