Eriks

Koppeling SHTC 19 RVS Tri-Clamp 50,5 inwendig 23,7

  • ERIKS:11181126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,05/ stukexcl. btw

€ 128,32incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
50,5/ 26,6x1,6 (23,7)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi