Eriks

Koppeling SHTC 19 RVS Tri-Clamp 50,5 inwendig 15,8

  • ERIKS:11352162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,45/ stukexcl. btw

€ 104,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
IMP
Maat aansluiting
50,5/ 19,05x1,65 (15,75)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi