Eriks

Koppeling SHTC 19 RVS Tri-Clamp 25 inwendig 9,4

  • ERIKS:11181124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,35/ stukexcl. btw

€ 212,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
IMP
Maat aansluiting
25/ 12,7x1,65 (9,4)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi