€ 35,28/ stukexcl. btw
€ 42,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHTC |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Triclamp DIN 32676 |
Type aansluiting | IMP |
Maat aansluiting | 25/ 12,7x1,65 (9,4) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |