€ 117,60/ stukexcl. btw
€ 142,30incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHTC |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Triclamp DIN 32676 |
Type aansluiting | IMP |
Maat aansluiting | 50,5/ 25,4x1,65 (22,1) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |