Eriks

Koppeling SHTC 13 RVS Tri-Clamp 50.5 inwendig 10

  • ERIKS:13526145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,95/ stukexcl. btw

€ 447,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 12,7x1,65 (9,4)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi