€ 344,40/ stukexcl. btw
€ 416,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHTC |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Triclamp DIN 32676 |
Maat aansluiting | 34,0/ 23,0x1,5 (20,0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362.5 psi |