Eriks

Koppeling SHTC 13 RVS Tri-Clamp 34 inwendig 18

  • ERIKS:13580501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,20/ stukexcl. btw

€ 123,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
34,0/ 21,3x1,6 (18,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi