Eriks

Koppeling SHTC 100 RVS Tri-Clamp 119 inwendig 100

  • ERIKS:11480129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 395,85/ stukexcl. btw

€ 478,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
119,0/ 104,0x2,0 (100,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi