Eriks

Koppeling SHTC 10 RVS Tri-Clamp 25 inwendig 10

  • ERIKS:13543489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,80/ stukexcl. btw

€ 206,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
25/ 13x1,5 (10,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi