Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 50 staal buitendraad BSPT 2", EN14423

  • ERIKS:10070412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,16/ stukexcl. btw

€ 61,90incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi