Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 32 RVS buitendraad NPT 1.1/4", EN14423

  • ERIKS:10070404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,60/ stukexcl. btw

€ 176,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
AISI 304
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi