Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 19 messing buitendraad NPT 3/4", EN14423

  • ERIKS:10070391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi