€ 15,99/ stukexcl. btw
€ 19,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHM-HP/BOSS |
Type | SHM-HP/BOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 17.25 bar |
Maximale werkdruk | 250 psi |