Eriks

Koppeling SHM 50 messing buitendraad 2" BSPP

  • ERIKS:12962519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,95/ stukexcl. btw

€ 25,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi