Eriks

Koppeling SHM 32 messing buitendraad 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:12962517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

838 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi