Eriks

Koppeling SHM 19 RVS buitendraad BSPT 3/4"

  • ERIKS:12692259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

155 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi