Eriks

Koppeling SHM 19 messing buitendraad BSPT 3/4

  • ERIKS:12962515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi