Eriks

Koppeling SHM 13 RVS buitendraad 1/2" BSPP

  • ERIKS:12718944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi