Eriks

Koppeling SHM 100 RVS buitendraad BSPP 4"

  • ERIKS:12401213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi