Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 38 staal binnendraad BSPP 1.1/2", vlg. EN14423

  • ERIKS:10070438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,35/ stukexcl. btw

€ 77,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
Staal, verzinkt
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi