Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 38 RVS binnendraad BSPP 1.1/2", vlg. EN14423

  • ERIKS:10070439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,13/ stukexcl. btw

€ 135,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
AISI 304
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi