Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 19 messing binnendraad BSPP 1", EN14423

  • ERIKS:11024953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,98/ stukexcl. btw

€ 79,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
Novatec
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi