Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 13 staal binnendraad BSPP 1/2", EN14423

  • ERIKS:10070420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
Staal, verzinkt
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
Novatec
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN15
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi