Eriks

Koppeling, SGFlex-120.08 Serie, 120 Grootte

  • ERIKS:14998019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,98/ stukexcl. btw

€ 59,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex
Type
Flexible Disc
Serie
SGFlex
Type
Flexibele schijf
Type
Koppeling
Lengte
180 mm
Naaflengte
180 mm
Gewicht
0.46 kg
H
24.2 mm
L
180 mm