Eriks

Koppeling Mody SSG25S GY pilaar kraag 25

  • ERIKS:12385769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,86/ stukexcl. btw

€ 34,92incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SSG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
EA Adjustable
Maat aansluiting
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi