€ 28,86/ stukexcl. btw
€ 34,92incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SSG |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | EA Adjustable |
Maat aansluiting | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |