Eriks

Koppeling KISS-34 GY BI BSP 3/4"

  • ERIKS:10039501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

726 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KISS
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KISS
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Safety
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling