Eriks

Koppeling KISS-12 GY BI NPT 1/2"

  • ERIKS:11609750
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KISS
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KISS
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Safety
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling