€ 4,94/ stukexcl. btw
€ 5,98incl. btw
245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KISS |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | KISS |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | EA Safety |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |