Eriks

Koppeling KIM-34 GY binnendraad BSP 3/4" met messing dichting

  • ERIKS:10039496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KIM
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KIM
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Claw type EK
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
Messing
Type component
Snelkoppeling