€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
519 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | KIG-34 |
Type | KIG |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | KIG |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | EA Standard |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |